※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
志賀昆虫普及社
志賀昆虫普及社の 理科/技術/科学工作
志賀昆虫普及社の 岩石/化石/鉱物
昆虫針 無頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
33376964
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
標本を固定するために使用する針です。
仕様
無頭
材質
SUS316
全長(mm)
約40
規格
3号
アズワン品番
3-9436-05
太さ(mm)
0.5