※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昆虫針 無頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 33376973 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

標本を固定するために使用する針です。

仕様無頭 材質SUS316 全長(mm)約40 規格4号 アズワン品番3-9436-06 太さ(mm)0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする