CDG1DA100-175Z-B54Z CD Series(CDG1DA100) SMC 33377627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
注文コード
33377627
品番
CDG1DA100-175Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
金具
揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする