CDG1DA20-370-C80L CD Series(CDG1DA20) SMC 33380147

CD Series(CDG1DA20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)370 注文コード33380147 品番CDG1DA20-370-C80L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など184種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形片ロッド ストローク(mm)370 取付支持形式クレビス形 形式エアクッション 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする