正面
シーネット
シーネットの 冷房用品
シーネットの 小型扇風機
シーネットの リビング扇
押しボタン式フロア扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33381637
品番
CBM803WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途
リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×1150〜1350
消費電力(W)(50/60Hz)
41/51
機能
風量3段階、首振り
風量
3段階
羽根径(Φmm)
400
左右首振
○
切タイマー
2時間