曜日別特売
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777

 

AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777
AIR-SB-L 二層ネッククーラーAIR UI 33381777

二層ネッククーラーAIR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33381777品番AIR-SB-L
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥4,3983,598

二層ネッククーラーAIR
AIRを層をつくることで25度以下での使用時間を約70分まで維持できるように改良いました。
また完全溶けるまで使用時間を最大約240分まで進化しました。
結露もできにくく、着け心地がいいフィット感

材質TPUフィルム+PEフィルム+TPUフィルム+PCMスカイブルーサイズL種類首用冷却具直径(Φcm)約2.5連続使用時間(分)最大約240/25℃以下:約70首廻り(cm)約38縦(cm)内径:約12.5横(cm)内径:約10
注意
※本来用途のみでご使用してください。
※鋭いものなどに触れると破れる可能性がありますのでご注意ください。
※無理に捻ったり、引っ張ったり、重い荷物を載せたり、踏んだりすると破損の恐れがございます。
※地面などに落下させたり衝撃を与えると破損の恐れがございます。
※製品の安全な保存と管理のため、冷蔵庫での保管をおすすめします。
※室温、または直射光線に長時間露出したり、保管しないでください。
※冷たさの感じ方は個人により異なります。
※結露は出にくくなっておりますが、温度差が大きいと結露でることがあります。
※チューブ内部に白濁、気泡などがあることがございますが、製品の性質上問題ございません。
※使用環境により冷却時間、持続時間が異なります。
※冷水で冷やす場合は、商品を浮かないように浸水させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする