本体画像
AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33382836
品番
GRX-735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途
DC12V車専用
仕様
ワイド発光
色
クールホワイト鬼白
電圧(V)
DC12車専用
ガラス球形式
T10
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD8灯
明るさ(Lm)
700