※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DA50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
456
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
C73C
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33392528
品番
CDG1DA50-62Z-C73C
参考基準価格(税別)
¥22,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
62
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード