アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
真空乾燥器 VO(遠赤型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33392852
品番
VO-FR1
参考基準価格(税別)
¥436,000
販売価格(税込)
¥478,500
販売価格(税別)
¥
435,000
バスケットに入れる
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。
ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。
真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
仕様
真空室内温度調節範囲:室温〜150℃
乾燥品到達最高温度:275℃
真空バルブホースニップル径:Φ8mm
加熱温度範囲(℃):常温〜275
アズワン品番
1-6000-01
付属品
金網棚:2枚
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約31
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
300×300×275
電源コード(m)
約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)
500
真空到達度
133Pa(1Torr)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※乾燥対象物により、庫内温度よりも対象物が大幅に昇温しますので機種選定の際には十分ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000