スクエアーウォーターバス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33393071 品番 SWB-11A
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥150,700
販売価格(税別)
137,000

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。
温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。
ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。
ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。
高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。

アズワン品番2-8066-02 内寸法(mm)300×240×150 外寸法(mm)327×265×280
注意
※80℃以上で使用される場合は付属のフタまたはオプションの切妻型フタをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする