アズワン品番2-7939-11
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7〜Φ10mm(温度計サイズ)
材質本体/ステンレス(SUS304)、槽/ステンレス(SUS316)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0〜99時間59分
外寸法(mm)270×295×240
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5〜200