デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33393491 品番 C-MAG HP7
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。
高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。
天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。
コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。

ヒーター容量(W)1000 温度設定範囲(℃)50〜450 温度精度±10K プレート寸法(mm)180×180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×330×105 質量(kg)5 電圧(V)230 DIN(EN60529クラス)IP21 材質(プレート)セラミック 周囲湿度(%RH)80まで 許容周囲温度(℃)5〜40 アズワン品番1-8501-02 電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m) 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 最高温度(℃)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33393491
2018-05-05
用途:
金型昇温
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

長時間使用しているが問題なく動作しています。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする