アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
汎用ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33393595
品番
HP2020
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥38,170
販売価格(税別)
¥
34,700
バスケットに入れる
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途
※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
アズワン品番
2-7843-01
天板寸法(mm)
200×200
材質(プレート)
アルミニウム
サイズ(mm)
202×202×64
ヒーター容量(W)
700
温度センサー
K熱電対
取付ビス数
M4タッピング4ヶ所
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
300