アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33394234
品番
AMF-20 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。
気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
アズワン品番
1-761-12
質量(kg)
35
温度範囲(℃)
常温〜1200
炉内寸法(mm)
200×300×150
機能
温度警報機能付
ヒーター容量(kW)
1.5
発熱体
FCH-1
温度調節
PID制御/デジタル設定(デジタル指示)
熱電対
K型センサー
外寸法(mm)
430×560×470
昇温時間
常温〜1000℃ /1時間
温度設定単位
1℃
断熱材
セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に温度コントローラーは付属していません。※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000