※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPE119A02GY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 33394936 QPE119A02GY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 33394936 QPE119A02GY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 33394936

幅木9型(不陸調整用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)57 注文コード33394936 品番QPE119A02GY
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は幅・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

ホワイトアッシュ柄 厚さ(mm)7 高さ(mm)51 長さ(mm)3950 幅(mm)57 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※2mmほど底ゴム部を押さえ込んでください
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33394927
2021-01-27
用途:
木造家屋のリフォーム
大円電気商会 様

きれいな仕上がりになりました。これからも使いたいと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする