CDG1DA50-175Z-NW-B54 CD Series(CDG1DA50) SMC 33395023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど456種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33395023
品番
CDG1DA50-175Z-NW-B54
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする