※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPE115ADYGY 幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック) 33395076 QPE115ADYGY 幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック) 33395076

幅木5型 コーナーキャップ出隅

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 幅(mm)25×25 ホワイトアッシュ柄 注文コード33395076 品番QPE115ADYGY
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は幅・色など10種類から選べます 他の種類を見る

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

ホワイトアッシュ柄 幅(mm)25×25 高さ(mm)52
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※コーナーキャップは「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外です。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395076
2024-08-02
用途:
室内の壁下のコーナーキャップとして

子供がおもちゃで遊びコーナーのキャップが取れました。探していたらこちらにあり助かりました。メーカー品で同じ商品なので、しっかりと取り付けてました。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする