サイズL
全長(cm)22.4〜26.9
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)20
材質ライナー:HPPE、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス
色ブラック
ゲージ数10
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
耐摩耗性4
耐切創性X/C
耐引裂き性4
耐突刺し性3
機能耐切創、タッチパネル対応、軽量、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
入数(双)1
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
トラスコ品番114-6522
厚さ(mm)1.35
質量(g)54.6
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
色(手首部)ブラウン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC