用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。サイズL全長(cm)21.2~26.1中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)21材質ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴム色ブラック/グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/B耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、撥液性入数(双)1トラスコ品番114-6534厚さ(mm)1.3質量(g)60規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維色(手首部)ブラウンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB