サイズL
全長(cm)21.2〜26.1
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)21.4
材質ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴム
色ブラック/グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/B
耐引裂き性4
耐突刺し性2
機能耐切創、耐久性、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、撥液性
入数(双)1
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
トラスコ品番114-6538
厚さ(mm)1.3
質量(g)62
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
色(手首部)ブラウン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB