LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815

LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815 LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815 LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815 LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815 LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815 LP-GS8PFGRBK Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS 33397815

Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 R 高光沢/[G1] 0.33mm 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33397815 品番LP-GS8PFGRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【30日間保証】[G1(GRADE1)] G2よりワンランク上の高品質ガラス(表面耐衝撃性50%アップ 耐摩擦性(指滑り)60%向上)/液晶画面の曲面部分までしっかり保護。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。極薄の0.33mm。硬度9H強化ガラスフィルム。清浄布・埃除去シール・クロス付

対応機種Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 特性気泡ゼロ/高光沢 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 ブラック 表面硬度9H以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする