LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET Katie」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33400658
品番
LP-IPMHVCKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
[耐衝撃] キュートな柄の可愛らしいデザイン/艶やかな色と手に馴染みやすい曲線形状/耐衝撃ケース採用/ストラップホール搭載
対応機種
iPhone XR
タイプ
ケース型
特性
耐衝撃・ストラップホール
柄
A