東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の 顕微鏡
東海産業(PEAK)の マイクロスコープ
ポケット・メジャリング・マイクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33401076
品番
2036-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-1002-01
寸法(mm)
Φ12.4×127
質量(g)
12
測定範囲(mm)
3.00
総合倍率
25×
最小目盛(mm)
0.05
実視野(Φmm)
3.30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33401076
2036-25
19259065
2036-25
ポケットメジャリングマイクロスコープ
東海産業(PEAK)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました。