LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
ZenFone(TM) 4ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 3Dハイブリッド高光沢/[G2] 0.20mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
33401464
品番
LP-ZEN4FGFFCWH
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
[GRADE2] 驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
ZenFone 4
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
表面硬度
9H以上