LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone XS Max 【30日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 覇龍 日本品質 平面オールガラス ブラック/マット・反射防止/0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33402417
品番
LP-IPLFGHFMBK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
【30日間保証】AGCドラゴントレイル採用!! 指滑りさらさら。反射防止。すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone XS Max
特性
高光沢/マット・反射防止
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
本体:旭硝子 Dragontrail、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
色
ブラック
表面硬度
9H以上