IA-12-14N プロフォリオ ザ・オリジナル 24P ナカバヤシ 33403327

プロフォリオ ザ・オリジナル 24P

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ半切判
内容量1冊注文コード33403327品番IA-12-14N
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。
中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。
大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。
背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。

サイズ半切判ポケット数24仕様ユーティリティポケット、背見出しポケット質量(g)1225タイプS型背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)454×374.5材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式中紙黒色中性紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33403327
2023-05-29
用途: 作品の保管

この大きさのファイルがなかなか売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする