ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
どっさり個別ホルダー A4 ワイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約260(64g/m
2
程度)
注文コード
33403458
品番
CH-4133C-10
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
背巾がワイドでたっぷり入る!大量収納に最適
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
質量(g)
330
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×24
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約260(64g/m
2
程度)
RoHS指令(10物質対応)
対応