ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
どっさり個別Dリング専用替台紙4穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
33403503
品番
CH-4134C-4H
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リングファイル+専用替台紙でなんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリングファイル専用替台紙
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
適合
どっさり個別Dリングファイル専用_4穴
質量(g)
165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×258×12
RoHS指令(10物質対応)
対応