インレイノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33403625 品番 2595JH
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質木材/メタル 用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。 スクエアゴールド サイズ(cm)3.2×7.6×3.2 ねじ径M4 取手握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする