ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の 空錠・ハンドル単体
ウッドエナメルノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
33403659
品番
3129JH PINK
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木材/メタル
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
色
ピンク
サイズ(cm)
4.4×7.6×4.4
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。