ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の 空錠・ハンドル単体
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33403808
品番
7144JCD
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック/鉄
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
色
オレンジ
サイズ(cm)
3.8×3.8×7
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。