ウェーブトレーピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード33405314 品番L-406
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516(別売り)のOPPラッピング袋使用で演出効果あり。

仕様本体・パット 種別果物・フルーツ 寸法(mm)205×135×60(75) 質量(g)6.65 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする