ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの ギフトシール/メッセージカード
ヤマニパッケージの 贈答用飾り
ウェーブトレーピンクOPP袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33405323
品番
L-406A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516OPPラッピング袋をセットした使いやすい商品です。
仕様
本体・パット・袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
205×135×60(75)
質量(g)
7
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。