L-2124 ディスプレイボックス2L用(黒) ヤマニパッケージ 33406793 L-2124 ディスプレイボックス2L用(黒) ヤマニパッケージ 33406793 L-2124 ディスプレイボックス2L用(黒) ヤマニパッケージ 33406793

ディスプレイボックス2L用(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33406793 品番L-2124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フルーツ陳列に使用する段ボール什器です。L-2021〜2025の2L2ケ用トレーが10ケ陳列できます。(2L2ケ用トレーが横に5ケ2段並ぶ)。L-2034〜2036,2089の2Fトレーが6ケ陳列できます(2Fトレーが横に3ケ2段並ぶ)。

仕様本体・仕切 種別果物・フルーツ 寸法(mm)400×575×65(外寸:420×590×65) 質量(g)19.8 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする