ハイクラスメロンL1ヶ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード33407326 品番L-2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

5玉サイズ、9kgクラスが入ります。底ワンタッチ式で組立簡単。台紙(L-339D)は別売り。

仕様本体・パット 適合メロン5玉9kg1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)160×160×200 質量(g)31.5 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする