ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 陳列用包装
本麻コンビネーション手提(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407597
品番
L-2228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クラフト素材で本麻柄のコンビネーション中サイズ。桃、梨Lサイズが5〜6個入る。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様
本体・底パット・A-PET
適合
桃、梨Lサイズ5〜6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
8.5
外寸(mm)
本体:280×180×110
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。