アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの シリンジ類
アズワンの シリンジポンプ
マイクロシリンジポンプエコノミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33407753
品番
MSPE-1
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥161,700
販売価格(税別)
¥
147,000
バスケットに入れる
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
アズワン品番
2-7819-01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×95×85
適合シリンジ
10μL〜10mL
仕様
送りスピードレンジ:0.006〜6mm/min
シリンジ取付数(本)
1
材質
(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
小型ステッピングモーター
機能
注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲
0.1〜100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階