アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの コロニーカウンター
コロニーカウンターライト台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33407893
品番
R2D2
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5046-15
材質
本体・天板/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
200×220×50、照明部:120×120
電源
AC100V 50/60Hz
レンズ径(Φmm)
100
電源コード(m)
1.2(2Pプラグ)
光源
蛍光灯FL4W×2本
レンズ倍率
2倍
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000