コロニーカウンター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33408006 品番CC-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。

アズワン品番2-5764-01 付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm)160 質量(g)20 グリップ径(Φmm)14 表示デジタル5桁液晶表示 使用電池リチウム電池(CR1220)×1個 仕様本体

商品説明動画

コロニーカウンターペンタイプ CC−1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33408006
2020-07-10
用途:
細菌検査
製造業

ペン先が細いのがよても良いです。使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする