みどりのめぐ実 2P ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33408385 品番L-2323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

玉物が2個 又は、ぶどう1房入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せても中身が見えます。

仕様本体・PET 適合玉物2個orぶどう1房 種別果物・フルーツ 質量(g)23.65 内寸(mm)身:215×145×110 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする