みどりのめぐ実 3P ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33408394 品番L-2324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

玉物が3個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せても中身が見えます。

仕様本体・PET 適合玉物3個 種別果物・フルーツ 質量(g)25.75 内寸(mm)身:315×125×110 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする