ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フレッシュなりんご(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33409548
品番
L-2446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
りんご28玉が8個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
383×312×110
質量(g)
16.64
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。