L-2447 ゴールド3 ヤマニパッケージ 33409557 L-2447 ゴールド3 ヤマニパッケージ 33409557 L-2447 ゴールド3 ヤマニパッケージ 33409557

ゴールド3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33409557 品番L-2447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

店頭で映える豪華な金の箱。りんご28玉・もも15玉が3個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身 適合りんご28玉・もも15玉3個 種別果物・フルーツ 質量(g)12.5 内寸(mm)身:330×110×95(身箱 深さ60) 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする