画像準備中

噴霧器(肩掛型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33409853 品番4L用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)4 型式肩掛式 材質(タンク)SUS304 アズワン品番4-183-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33409844
2015-04-16
用途:
農作業の殺虫・消毒に使用

噴霧器の形が体にフィットして気に入っている。
私の使用場所では握りと噴霧口をもう少しながくすると使いかってが良い。願わくば長さ調節ができるものであればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする