ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
パール26
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33410108
品番
LTO-26FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。さくらんぼ500gトレー2パック入ります。
仕様
フタ・身
適合
さくらんぼ500g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
273×180×70
質量(g)
13.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。