ディスプレイ13.3型
メモリー容量8GB
仕様【スロット数】オンボード[固定LPDDR3]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×16.9(突起部含まず)
表示機能【内蔵ディスプレイ】13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトノングレア)、タッチパネル(静電容量方式)
使用CPUCore i5-7200U
キーストローク(mm)1.2
LCD仕様【ドット抜けの割合】0.00007%以下
スロット【SDメモリーカード】D(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1
OSWindows 10 Pro 64ビット
動作周波数(GHz)2.5
キャッシュメモリー3次:3
グラフィックアクセラレーターインテル(R)HDグラフィックス620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
キーボードJIS標準配列(85キー)
ポインティングデバイスマルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載、10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)
キーピッチ(mm)18
インターフェイス【USB】USB3.1(Type-A右側面×1)、USB3.0(右側面×1、パワーオフUSB充電機能付き)、【ディスプレイ】HDMIポート×1
カメラ仕様HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
内蔵マイクステレオマイク
コア数2
スレッド数4
SSD256GB
光学ドライブなし