曜日別特売
AAM-105 アニメDVD チップとデール リスの山小屋合戦 エー・アール・シー 33412576

アニメDVD チップとデール リスの山小屋合戦

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード33412576品番AAM-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

可愛いシマリスの兄弟チップとデール、いたずら大好きな二匹の楽しいお話!

ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(リスの山小屋合戦・リスの住宅難・リスの食糧難・リスのコールタール騒動・リスとヒヨコ・リスの雪かき・リスのテストパイロット・プルートのクリスマスツリー)種類チップとデール リスの山小屋合戦使用時間(分)収録:56音声日本語・英語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする