エー・アール・シー
アニメDVD トゥイーティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33412847
品番
AAS-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(ネコたちの大作戦・食うか食われるか・公園は楽しいわが家・子ネコとバトル・悪知恵合戦・雪の日の出来事・迷惑なコンサート・ネコとネズミの赤ずきん)
種類
トゥイーティー
使用時間(分)
収録:53
音声
日本語・英語