エー・アール・シー
アニメDVD みんなだいすきミッキーマウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33413608
品番
MOK-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2枚組、全40話を収録!!
ミッキーマウスの楽しいお話がたっぷりと楽しめます!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
みんなだいすきミッキーマウス
内容
【DISC1】ミッキーのダンスパーティー/ミッキーの芝居見物、ミッキーのライバル大騒動/ミッキーのオーケストラ、ミッキーの猟は楽し/ミッキーの大時計他全20話、【DISC2】ミッキーの消防隊/ミッキーの夢物語、ミッキーとあざらし/ミッキーの青春手帳、ミッキーのポロゲーム/ミッキーの大演奏会他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語