KD38572 25.0 アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ 33415376

 

KD38572 25.0 アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ 33415376
KD38572 25.0 アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ 33415376

アサヒドライスクール 008EC

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
レッド
内容量1足注文コード33415376品番KD38572 25.0
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。

サイズ(cm)25レッド材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33415893
2024-01-25
用途: 足場の上での建築作業
建設業・工事業

なかなかしっかりした造りで滑り難さもあります。 一般的な足袋靴よりお洒落な感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする